- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-101-H (Frick XJF151N, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF101H. Orden de venta: 30024253210. Número de modelo: RXF101H. Número de serie: 10240b92414141. Refrigerante: R507. Presión máxima de diseño: 350 PSIG. Año de fabricación 2009. Motor Ram Industries Efficient Smart Series: HP: 250, Voltios: 460, Bastidor: 445TDZ, RPM: 3565, PH:3, FLA: 278/123, Max Amb: 40 C. NOM Eff: 95.0. Deber: CONT. Separador de petróleo internacional de York. Junta Nacional: 158612. Año de construcción: 2009. Certificado por York International. Cámara de carcasa: MAWP: 400 PSI @ 250 F. MDMT: -20 F @ 400 PSI. Arrancador de control Quantum: Número de pedido de producción: 5012552192. Número de material: US2430134070600010. Descripción: Panel de adaptación Quantum HD. Número de serie: 10241H85457127. El tablero de control es un modelo Quantum HD Unity Q6 versión 12.00. Arrancador de motor Ram Industries: Número de pieza: 914A0116H41, Tipo: 1, Voltios: 460, HZ: 60, PH: 3, HP máximo: 250. FLA máximo: 285,5. Con soporte: 65kA. Año de fabricación: 20/02/2009.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JBS03
- Fabricante: Frick
- Modelo: RXF-101-H
- Número de serie: 10240B92414141
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RXF-101-H
- Paquete SN: 10240B92414141
- Orden del paquete: 30024253210
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: XJF151N
- Compresor SN: 10240C92399311
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Horas de funcionamiento del compresor: 15,465
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 158612
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Quantum Control Starter: Production Order No: 5012552192. Material No: US2430134070600010, Description: Quantum HD Retrofit Panel. Serial No: 10241H85457127. Control Board is a Quantum HD Unity Q6 Model Version 12.00.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Ram Industries
- Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- RPM del motor: 250
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 278/123
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TDZ
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 144
- Ancho (pulgadas): 72
- Altura (pulgadas): 78
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















































