Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-39 (Frick XJF120L, 40 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-39 (Frick XJF120L, 40 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Compresor de tornillo reforzador de etapa baja FRICK Modelo n.° RXF 39 N.° de serie 10241G31879349 N.° de pedido de venta 30063836710 Junta nacional del separador n.° 163119 Tipo de termosifón: Alfa Nova HP 52-30 H N.° de serie 42773303. Control de relación de volumen: Variable 2.2, 3.5, 5.0. Carga de aceite: 15 gal, funciona con motor compresor Ram Industries DBS II de 12 gal, estructura de 40 HP 286TSC, voltios 460 trifásico, 46 ​​amperios 3530 rpm. Comprado en Seaboard Foods Pork Plant en Oklahoma, EE. UU. Incluye HD Micro actualizado. Falta la placa y la pantalla apagadas del panel de control HD Quantum.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD25.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXF-39
  • Número de serie: 10241F31737352
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RXF-39
  • Paquete SN: 10241F31737352
  • Orden del paquete: 30063836710
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: XJF120L
  • Compresor SN: 10241F31737352
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • Relación de volumen del compresor: 2.2, 3.5, 5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 163119
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: HD Micro panel. Missing the board and screen.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 3530
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 46
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 286TSC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Pork Processing Plant
  • Problemas o problemas conocidos: Board and Screen were removed from HD Control Panel.
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-39 (Frick XJF120L, 40 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente