Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-50 (Frick XJF120S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-50 (Frick XJF120S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF 50 - Serie: S0187NFMNLHAA3. Orden de venta de Frick: 264868-05. Anteriormente se ejecutaba con R717, velocidad máxima RPM 3600, presión máxima de diseño 300 PSIG. Compresor de tornillo Frick - Modelo: XJF120S0269DD, Refrigerante: Amoníaco/R22, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima RPM: 3600, Presión máxima de diseño: 362 PSIG, 2500 KPA. Horas de ejecución: 50.257. Motor de alta eficiencia Ram Industries, serie: 1286576-01-OW-P, 150 HP, 3540 RPM, gabinete ODP, marco 405TSC, 230/460 V, 348/174 AMPS, trifásico, 60 Hz. Separador de aceite: Junta Nacional No: 116086, Presión de trabajo máxima permitida: 300 PSI a 200 F, Temperatura mínima de diseño: -20 F a 10,2 PSI. Año de construcción: 1994. Arrancador de motor de Ram Industries No. de trabajo: 3012695, No. de dibujo: FKT-4150F103, 460 V, trifásico, 60 Hz, 150 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMPI01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXF-50
  • Número de serie: S0187NFMNLHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RXF-50
  • Paquete SN: S0187NFMNLHAA3
  • Orden del paquete: 264868-05
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: XJF120S
  • Compresor SN: 0269DD
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Horas de funcionamiento del compresor: 50,257
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 116086
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick York International RXF
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
  • Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 348/174
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 77
  • Peso libras): 3,700
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-50 (Frick XJF120S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente