Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-50-H (Frick XJF120S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-50-H (Frick XJF120S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - Número de pedido de venta: 28485901000, Número de modelo: RXF 50H, Número de serie: 1248, Refrigerante: R717, Presión máxima de diseño: PSIG: 300, kPa: 2068, Año de fabricación: 2007. Horas totales de lectura en el panel de control : 74197,4 horas. Compresor de tornillo desnudo Frick - Modelo/Serie: XJF120S2325DD, Refrigerante: R717, Relación de volumen: 2.2-5.0, RPM máximas de accionamiento: 3600, Volumen barrido pies/min Velocidad máxima: 296, Presión máxima permitida: PSIG: 350, Año de fabricación: 2007 Total de horas de lectura en el panel de control: 74197,4 horas. Motor industrial Ram Industries - Número de serie: W2000084601-FK, Número de modelo: N3CB24240SNHZ 000846, HP: 150, RPM: 3555, PH: 3, Hz: 60, Voltios: 230/460, FLA: 334/167, Marco: 405TSC, Encl: LN-ODP, Nema Des: B, Código: F, Max Amb: 40 c, Duty: CONT, Factor de potencia: 89,3. Separador Frick/York - Junta Nacional: 156442, Cámara Shell - MAWP: 300 PSI @ 250 F, MAEWP: 15 PSI @ 250 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, Año MFG: 2007. Panel de control Frick Quantum LX - Industrial Panel de control: 460215, Voltios: 115AC, AMPS: Control: 5, Fase: 1, Hertz: 50/60, Código ID: Quantum. Fabricación: Refrigeración York/Frick.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DYL02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXF-50-H
  • Número de serie: 1248
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RXF-50-H
  • Paquete SN: 1248
  • Orden del paquete: 28485901000
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: XJF120S
  • Compresor SN: 2325DD
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2007
  • Horas de funcionamiento del compresor: 79,197.4
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 156442
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum LX Control Panel - Industrial Control Panel: 460215, Volts: 115AC, AMPS: Control: 5, Phase: 1, Hertz: 50/60, ID Code: Quantum. Mfg: York/Frick Refrigeration.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3,555
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 334/167
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 89
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-50-H (Frick XJF120S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente