Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 230GL (GEA R-52, 300 HP 460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 230GL (GEA R-52, 300 HP 460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA FES: N.° de contrato FES: 01519011, N.° de modelo: 230GL, N.° de serie: 01519011. Compresor de tornillo desnudo GEA: N.° de modelo: R-52, N.° de serie: R0479, Año de fabricación: 2001. Presión de prueba hidráulica: 620 psig. Presión máxima de trabajo de diseño: 406 PSIG. Volumen de barrido geométrico a 3550 RPM: 739 CFM. Velocidad máxima de entrada: 3800 RPM. Refrigerante: R-717. Motor de servicio de refrigeración de alta eficiencia de Ram Industries: HP: 300, voltios: 460, RPM: 3570, PH: 3, Hz: 60, bastidor: 445TS. Certificado por FES Oil Separator: Junta Nacional: 12395, Serie: 010467. MAWP: 300 PSI @ 500 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Año 2001. Cuadro de Mando Micro III GEA FES. Anteriormente funcionaba con refrigerante amoniaco.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAB01
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 230GL
  • Número de serie: 01519011
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: GEA
  • Modelo de paquete: 230GL
  • Paquete SN: 01519011
  • Orden del paquete: 01519011
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 406
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: GEA
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: R-52
  • Compresor SN: R0479
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
  • Año de fabricación del compresor: 2001
  • Horas de funcionamiento del compresor: 71,485.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 12395
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 12740
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 335
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 132
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 230GL (GEA R-52, 300 HP 460 V, panel de control micro)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente