Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565-GLB (GEA Y-1, 250 HP, 460 V, panel de control micro GEA III)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565-GLB (GEA Y-1, 250 HP, 460 V, panel de control micro GEA III)

Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES. Modelo 565GLB. Año: 2005. Tema EC-C-7. Contrato FES 05013017. Capacidad nominal: 242,3 TR. CV de freno: 201,5. Incluye micro GEA. Refrigerante: amoniaco. Se retiró de funcionamiento en enero/febrero de 2014. La unidad se almacenó en el interior. El paquete está equipado con: compresor marca Grasso, enfriadores de aceite termosifón, estilo carcasa y placa, separadores de aceite de gran tamaño, filtros de aceite dobles, sensores de vibración y temperatura del motor, arrancador de motor Benshaw y motor Ram Industries. Especificaciones del compresor: modelo Y-1, serie Y0699, marca 2, año 2005, 406 PSIG MDWP, 1633 CFM, R-717. Especificaciones del motor: 250 HP, 460 V, 279 FLA, 3565 RPM, trifásico, 60 Hz, bastidor 445TS. Horas de funcionamiento: 18.694. Peso: 15,150 libras. Dimensiones totales: 75 pulgadas de ancho x 168 pulgadas de largo x 115 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAMB07.137a
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 565-GLB
  • Número de serie: 5013017
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: GEA
  • Modelo de paquete: 565-GLB
  • Paquete SN: 5013017
  • Orden del paquete: 5013017
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 406
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: GEA
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: Y-1
  • Compresor SN: Y0699
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
  • Año de fabricación del compresor: 2,005
  • Año de reconstrucción del compresor: 2011
  • Horas de funcionamiento del compresor: 18694
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 14243
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 14257
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA/FES Micro III Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw
  • Tipo de arrancador de motor: Soft Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3565
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 279
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 75
  • Altura (pulgadas): 115
  • Peso libras): 16,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Año retirado de la producción: 2014
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565-GLB (GEA Y-1, 250 HP, 460 V, panel de control micro GEA III)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente