Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, 700 HP 460 V, panel de control micro GEA)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, 700 HP 460 V, panel de control micro GEA)

Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES. Modelo 565GL Etapa Alta. Año: 2005. Partida EC-C-3. Contrato FES 05013013. Succión de diseño: 32.8 PSIG / 20F. Capacidad nominal: 602,8 TR. Descarga de diseño: 174,8 PSIG / 93F. CV de freno: 624,9. Incluye micro GEA. Refrigerante: amoniaco. Se retiró de funcionamiento en enero/febrero de 2014. La unidad se almacenó en el interior. El paquete está equipado con: compresor marca Grasso, enfriadores de aceite termosifón, estilo carcasa y placa, separadores de aceite de gran tamaño, filtros de aceite dobles, sensores de vibración y temperatura del motor, arrancador de motor Benshaw y motor Ram Industries. Especificaciones del compresor: modelo Y-52, serie R1003, Mark 3, año 2005, 406 PSIG MDWP, 1633 CFM, R-717. El Grasso Y tiene un rendimiento de 1703 CFM. Capacidad de refrigeración (NH3 amoniaco): 608 KW a -35C/+35C y 2321 KW a 0C/+35C (172,88 TR a -31F/+95F y 660 TR a +32F/+95F). Especificaciones del motor: 700 HP, 460 V, 756 FLA, 3570 RPM, 60 Hz, trifásico, bastidor 5010S. Horas de ejecución: 23.080. Peso: 17.000 libras. Dimensiones totales: 77 pulgadas de ancho x 175 pulgadas de largo x 120 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAMB03.137a
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 565GL
  • Número de serie: 5013013
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: GEA
  • Modelo de paquete: 565GL
  • Paquete SN: 5013013
  • Orden del paquete: 5013013
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 406
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: GEA
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: Y-52
  • Compresor SN: Y1003
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
  • Año de fabricación del compresor: 2,005
  • Horas de funcionamiento del compresor: 23080
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 14222
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA/FES Micro III Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw
  • Tipo de arrancador de motor: Soft Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 700
  • RPM del motor: 3570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 756
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5010S
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 175
  • Ancho (pulgadas): 77
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 17000
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Año retirado de la producción: 2014
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, 700 HP 460 V, panel de control micro GEA)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente