Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, MOTOR FALTANTE, panel de microcontrol GEA)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, MOTOR FALTANTE, panel de microcontrol GEA)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA/FES. Modelo 565GL. Año: 2005. Artículo EC-C-4. Contrato FES 05013014. Succión de diseño: 32,8 PSIG / 20 °F. Capacidad nominal: 602,8 TR. Descarga de diseño: 174,8 PSIG / 93 °F. Potencia de frenado: 624,9. Incluye micro compresor GEA. Refrigerante: amoníaco. Retirado de servicio en enero/febrero de 2014. La unidad se almacenó en interiores. El paquete está equipado con: compresor marca Grasso, enfriadores de aceite por termosifón tipo carcasa y placa, separadores de aceite sobredimensionados, filtros de aceite dobles, sensores de temperatura y vibración del motor, arrancador de motor Benshaw y motor Ram Industries. Especificaciones del compresor: modelo Y-52, número de serie Y10C4, Mark 3, año 2005, 406 PSIG MDWP, 1633 CFM, R-717. El Grasso Y tiene un caudal de 1703 CFM. Capacidad de refrigeración (amoníaco NH₃): 608 kW a -35 °C/+35 °F y 2321 kW a 0 °C/+35 °C (172,88 TR a -31 °F/+95 °F y 660 TR a +32 °F/+95 °F). Motor no incluido. Horas de funcionamiento: 18 296. Peso: 7786 kg. Dimensiones: 233,5 cm x 524,5 cm x 350,5 cm de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAMB04.137a
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 565GL
  • Número de serie: 5013014
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: GEA
  • Modelo de paquete: 565GL
  • Paquete SN: 5013014
  • Orden del paquete: 5013014
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 406
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: GEA
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: Y-52
  • Compresor SN: Y10C4
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
  • Año de fabricación del compresor: 2,005
  • Año de reconstrucción del compresor: 2011
  • Horas de funcionamiento del compresor: 18296
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 14223
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA/FES Micro III Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw
  • Tipo de arrancador de motor: Soft Starter.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 2017
  • Ancho (pulgadas): 92
  • Altura (pulgadas): 139
  • Peso libras): 17000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Año retirado de la producción: 2014
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, MOTOR FALTANTE, panel de microcontrol GEA)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente