Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA (GEA V-2, MOTOR FALTANTE, panel de control micro GEA)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA (GEA V-2, MOTOR FALTANTE, panel de control micro GEA)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA VA. N.º de modelo: V-2, N.º de serie V06321, Año de fabricación: 2002, Presión de prueba hidráulica: 620 Psig, Presión máxima de trabajo de diseño: 406 Psig, Volumen de barrido geométrico a 3550 RPM, Peso en vacío: 2496, Rotación: CW, Máx. . Velocidad de entrada: 3600 Rpm, Refrigerante: R-717 Separador de aceite FES certificado: MAWP: 300 psi a 500, MDMT: 20F a 300 psi FES S/N: 020367 Año de fabricación: 020367. El motor ha sido retirado
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.01
  • Fabricante: GEA
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: GEA
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 406
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: GEA
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: V-2
  • Compresor SN: V0621
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 620
  • Año de fabricación del compresor: 2002
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 20367
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA Micro III
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 112
  • Peso libras): 8,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: No Motor. Missing Package Data Plate
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA (GEA V-2, MOTOR FALTANTE, panel de control micro GEA)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente