Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 475GL (GEA W-52, 600 HP, 460 voltios)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 475GL (GEA W-52, 600 HP, 460 voltios)

Paquete de compresor de tornillo rotativo de etapa alta GEA/FES. Modelo: 475GL, n.° de serie: 05013012. Presión de succión de diseño: 32,8 PSIG. Capacidad nominal: 505,6 TR. Temperatura de descarga de diseño: 34 °C. Temperatura de succión de diseño: -6 °C. Compresor de tornillo GEA: Modelo: W-52, n.° de serie: W0244. RPM máximas: 3600. Presión máxima de trabajo de diseño: 406 PSIG. Certificado por FES Systems. Separador de aceite: Presión máxima de trabajo (MAWP): 300 PSI a 26 °C (500 °F), Presión máxima de trabajo (MDMT): -20 °C a 300 PSI (National Board: 14236).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAMB02.137a
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 475GL
  • Número de serie: 05013012
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: GEA
  • Modelo de paquete: 475GL
  • Paquete SN: 05013012
  • Orden del paquete: 05013012
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 406
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: GEA
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: W-52
  • Compresor SN: W0244
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
  • Año de fabricación del compresor: 2005
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 14236
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA/FES Micro III Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw
  • Tipo de arrancador de motor: Soft Starter.
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 600
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 180
  • Ancho (pulgadas): 85
  • Altura (pulgadas): 108
  • Peso libras): 14,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 475GL (GEA W-52, 600 HP, 460 voltios)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente