Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 85GSB (GEA G-62, 40 HP, 460/230/208 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 85GSB (GEA G-62, 40 HP, 460/230/208 V)

Paquete compresor de tornillo GEA (FES). Modelo: G-62, Número de serie: G0437, Presión de prueba hidráulica: 620 PSIG, Presión máxima de trabajo de diseño: 406 PSIG, Volumen de barrido geométrico a 3550 RPM a 264 CFM. Peso vacío: 787 lb. Rotación en sentido horario, Velocidad máxima de entrada 6000 RPM , Refrigerante R-717, P&I DiagRam Industries: SM11. Año de fabricación: 2004 Motor Emerson - Número de catálogo: D40E1DSC, Número de modelo: AS50, Puente del extremo del eje: 6310 2Z JC3, Puente del extremo opuesto: 6210 2Z JC3, Fr: 286TSC, Tipo: FD, Encl: DP, Ph: 3, Max Amb: 40, ID: H0241077102-001R, Clase de aislamiento: F, Servicio: Cont: WT: 250 Lbs, Hz: 60, HP: 40, RPM: 3550, Voltios : 460-230-208. Panel de control GEA (FES) - Contrato FES No: 04333011, No de modelo: 85GSB, No de serie: 04333011, Panel de control FLA 25-120V-1PH- 60Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TBI01
  • Fabricante: GEA
  • Número de serie: G0437
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 85GSB
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: GEA
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: G-62
  • Compresor SN: G0437
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 6,000
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
  • Año de fabricación del compresor: 2004
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 13918
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA (FES) Control Panel: FES Contract No: 04333011, Model No: 85GSB, Serial No: 04333011, Control Panel FLA 25-120V-1PH- 60Hz.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Ram Industries
  • Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Emerson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 3,550
  • Voltaje del motor: 460/230/208
  • Amperios de motor: 40
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 286TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 98
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 77
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 85GSB (GEA G-62, 40 HP, 460/230/208 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente