Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA NR-N26S-28 (COMPRESOR DE TORNILLO FALTANTE, 300 HP 460 V, MICRO PANEL FALTANTE)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA NR-N26S-28 (COMPRESOR DE TORNILLO FALTANTE, 300 HP 460 V, MICRO PANEL FALTANTE)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA. Año de fabricación: 2014. Presión de prueba hidráulica: 620 PSIG. Presión máxima de trabajo de diseño: 406 PSIG, Volumen de barrido geométrico a 3550 RPM: 611 CFM. Velocidad máxima de entrada: 4500. Refrigerante: R-717. Certificado por FES Systems Inc. Separador de aceite - Junta nacional: 14024. MAWP: 300 PSI a 500 F. MDMT: -20 F a 300 PSI. Año de fabricación: 2004. N.º de serie de FES: 040508. Motor Ram Industries - 300 HP, RPM: 3570, Voltios: 460, PH: 3, Hz: 60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWF06
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: NR-N26S-28
  • Número de serie: N1374
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: GEA
  • Paquete SN: N1374
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,550
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 406
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? No
  • # Compresores en paquete: 0
  • Modelo de compresor: XRV204/1.65
  • Compresor SN: N1374
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
  • Año de fabricación del compresor: 2014
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 14024
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 335
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 140
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 88
  • Peso libras): 7,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2014
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Control Panel.
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA NR-N26S-28 (COMPRESOR DE TORNILLO FALTANTE, 300 HP 460 V, MICRO PANEL FALTANTE)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente