Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden 204/1.93 - 400 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden 204/1.93 - 400 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden 204/1.93. Modelo: 204/1.93. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Motor Toshiba, 400 hp, 3540 rpm, 460 V. 1990 Separador de aceite Vilter, MAWP: 300 psig a 400 °F, MDMT: -20 °F a 300 psig. Panel de control por microprocesador Vilter. Panel de control de arranque de Ram Industries. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 962 cfm. Dimensiones totales: 13 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies 11 pulgadas de alto (ACN524-BC/motor/arranque).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFA368.35
  • Fabricante: Howden
  • Modelo: 204/1.93
  • Número de serie: MK5D-137
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden 204/1.93 - 400 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente