Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden Vilter VRS-900B / WRV204/1.65 - 125 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden Vilter VRS-900B / WRV204/1.65 - 125 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden Vilter VRS-900B / WRV204/1.65 usado. Modelo: VRS-900B/WRV204/1.65. Número de serie: MK4B/WRV204/16526/1114. Número de contrato: JH1109. Número de pedido de Vilter. E-35188-2. Clasificación de capacidad: 308 toneladas a 357 BHP usando R-717 (amoniaco) con temperatura de succión de 20°F/33,5 psig y temperatura de condensación de 95°F y 181 psig. Desplazamiento: 853 cfm. Baldor Electric Co. Motor: Cat. No. EM2554T-4. 125 CV, 3570 rpm, 404TS, ser. No. P5-95, 460v, 60Hz, trifásico. Peso estimado de envío: 7100 lbs. Horas totales en compresor: 24.194. Dimensiones totales: 13 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN4002
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VRS-900B / WRV204 /1.65
  • Número de serie: MK4B/WRV204/16526/1114
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden Vilter VRS-900B / WRV204/1.65 - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente