Compresor de tornillo rotativo Howden WGRB-204/1.65 (Howden WGRB-204/1.65, 150 HP, 230/460 V)

Compresor de tornillo rotativo Howden WGRB-204/1.65 (Howden WGRB-204/1.65, 150 HP, 230/460 V)

Paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo Reco / Howden WGRB 204/1.65. Modelo: WGRB 204/1.65. Refrigerante: usado por última vez con R-717. Motor Toshiba, 150 hp, 3540 rpm, 230/460 V. Separador de aceite Reco, MAWP: 150 psi @ 300ºF. Panel de control de recuperación. Compresor de tornillo rotativo Howden, Modelo: WGRB 204/1.65. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 853 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 19.205,6 horas. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 5 pies 11 pulgadas de ancho x 11 pies 2 pulgadas de alto (H4) (ACN800).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF185.40
  • Fabricante: Howden
  • Modelo: WGRB-204/1.65
  • Número de serie: S-1691-1
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Howden
  • Modelo de paquete: WGRB-204/1.65
  • Paquete SN: S-1691-1
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howden
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: WGRB-204/1.65
  • Compresor SN: MK2/WGRB204/16536/036
  • Año de fabricación del compresor: 1978
  • Horas de funcionamiento del compresor: 19205.6
  • VI Fijo/Variable: 3.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3260
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3540
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 348/174
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 180
  • Ancho (pulgadas): 71
  • Altura (pulgadas): 134
  • ACN: 800
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo Howden WGRB-204/1.65 (Howden WGRB-204/1.65, 150 HP, 230/460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente