Cotizando activamente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden XRV127-R3 (Howden XRV127-R3, 100 HP 208-230/460 V, panel de control micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden. Número de serie: MK4/XRV127R3/1661. Modelo: XRV127-R3. Contrato nº: J013705XR12304-1EN. Presión de prueba hidráulica: 37,00 Bar G. Presión máxima de trabajo - Lado alto: 21,00 Bar G. Presión máxima de trabajo - Lado bajo: 5,00 Bar G. Velocidad máxima de entrada: 3600 RPM. Relación de transmisión: 1.353. Puerto de succión: 4 pulg. Puerto de descarga: 2 pulg. Certificado por M&M Separador de aceite de refrigeración: Junta Nacional: 3002, No. de serie: 08A037, Año de fabricación: 2008. MAWP: 300 PSIG @ 300 F. MDMT: 0 F @ 300 PSIG. Motor eléctrico Marathon: HP: 100, RPM: 3565, Voltios: 208-230/460, Amperios: 258-226/113.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: LKS02
- Fabricante: Howden
- Modelo: XRV127-R3
- Número de serie: MK4/XRV127R3/1661
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Howden
- Modelo de paquete: XRV127-R3
- Paquete SN: MK4/XRV127R3/1661
- Orden del paquete: J013705XR12304-1EN
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 536.64
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Howden
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: XRV127-R3
- Compresor SN: MK4/XRV127R3/1661
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 536.64
- Relación de volumen del compresor: 1.353
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3002
- Tipo de enfriamiento de aceite: Water
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw
- Tipo de arrancador de motor: Hard Type Starter
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 3,565
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 258-226/113
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 365TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 81
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 58
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

























































