Paquete de compresor de tornillo rotativo M&M H146BL-185 (Howden WRV255, 150 HP 230/460 V, panel de control micro M&M)

Paquete de compresor de tornillo rotativo M&M H146BL-185 (Howden WRV255, 150 HP 230/460 V, panel de control micro M&M)

Paquete de compresor de refuerzo de tornillo rotativo de M&M Refrigeration que incluye un compresor de la marca Howden. Número de modelo de M&M: H146BL-185. N.º de fabricación: 99M-090-0100A. Nº X: WRV255. Presión máxima de trabajo: 300 PSIG (compresor). Motor de alta eficiencia de Ram Industries: 150 HP, 230/460 V, trifásico, 60 Hz. Micropanel de control M&M. Bomba de aceite vikinga. *Nota: faltan el filtro de succión y la válvula. Ejecutado previamente en una aplicación de refrigeración con amoníaco.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF008
  • Fabricante: M&M
  • Modelo: H146BL-185
  • Número de serie: 99M-090-0100A
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: M&M
  • Modelo de paquete: H146BL-185
  • Paquete SN: 99M-090-0100A
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howden
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: WRV255
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Año de fabricación del compresor: 2001
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: M&M
  • Descripción del micropanel de control: Enclosed Industrial Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The suction strainer and valve are missing
Paquete de compresor de tornillo rotativo M&M H146BL-185 (Howden WRV255, 150 HP 230/460 V, panel de control micro M&M)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente