Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 125-L - 100 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 125-L - 100 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom. Número de modelo: 125LUD-LX. Serie: 1213734. Diámetro del rotor del compresor: 125 mm. L = rotor largo. UD = Configuración de Vi fija. CFM aproximado: 209 (con la configuración adecuada de RPM, HP, Vi). Capacidad del compresor: 71,4 TR / 85,1 BHP con refrigerante amoniaco R-717; 44,0 TR / 81,3 CV con freón R-22. Controlador por microprocesador Mycom. Motor Toshiba: 100 HP (75 KW), 230/460V, 230/115 Amps, 3560 RPM, 60 Hz, trifásico, año 2002. Panel de arranque de motor de Ram Industries, Inc. Buques certificados por Henry Technologies Can. Ltd., Chil-Con Products, fabricado en Canadá, con números CRN. Puertos de succión/descarga: 4 pulg. / 2 pulg. Peso: 3050 lbs. Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MCSA01.15
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 125LUD-LX
  • Número de serie: 1213734
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 125-L - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente