Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 160VLD (Mycom 160VLD, 200 HP 230/460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 160VLD (Mycom 160VLD, 200 HP 230/460 V, panel de control micro)

Mycom tipo 160-VLD de etapa alta impulsado por un motor eléctrico de alta eficiencia Ram Industries de 200 HP, 230/460 voltios. El paquete incluye un panel de control Mycom Mypro-V Series junto con un separador de aceite Mycom COS-24096-600.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EFN01
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 160VLD
  • Número de serie: 1616594
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Mycom
  • Modelo de paquete: 160VLD
  • Orden del paquete: SU 1446
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,550
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 160VLD
  • Compresor SN: 1616594
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,550
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 9621
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 526/228
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 134
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 160VLD (Mycom 160VLD, 200 HP 230/460 V, panel de control micro)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente