Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 250SU-MX (Mycom 250SU-MX, 575 HP 2400/4160 V, panel de control micro Mycom)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 250SU-MX (Mycom 250SU-MX, 575 HP 2400/4160 V, panel de control micro Mycom)

Paquete de compresor de tornillo Mycom 250SU-MX. Modelo: 250SU-MX. Utilizado por última vez con R-717 que produce 398,2 TR a 464,3 CV. CV de freno por tonelada: 1.165. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 1.110 cfm. Motor General Electric, 500 hp, 3575 rpm, 2400/4160 V. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi. Panel de control Mycom Mypro-M. Tiempo de funcionamiento del compresor: 52.102 h. Dimensiones totales: 13 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (H4) (ACN845).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC814
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 250SU-MX
  • Número de serie: 2552818
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Mycom
  • Modelo de paquete: 250SU-MX
  • Paquete SN: 2552818
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 250SU-MX
  • Horas de funcionamiento del compresor: 52102
  • VI Fijo/Variable: 3.8
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Mycom
  • Descripción del micropanel de control: Mypro-M control panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: General
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3575
  • Voltaje del motor: 2400/4160
  • Amperios de motor: 107/62
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 158
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 94
  • ACN: 845
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 250SU-MX (Mycom 250SU-MX, 575 HP 2400/4160 V, panel de control micro Mycom)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente