Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 320 MU Booster - 300 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 320 MU Booster - 300 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 320 MU Booster. Modelo: 320 MU-MX. Refrigerante: R-717. Clasificado para servicio de refuerzo de 381 toneladas a 4572 MBTUH con una temperatura de evaporación de -28 °F y una temperatura de condensación de 17 °F. 2780 cfm. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Ajax Electric Motor Corp. modelo: GC245210-288, 300 hp, 3560 rpm, 460 V, 338 FL amperios, factor de servicio: 1,15, 60 Hz, trifásico. 1994 Separador Wescold. MAWP: 250 psi a 650°F. MDMT: -20°F a 250 psi. Ajuste SV: 250. (3) mirillas. Horas en compresor: 35213 indicadas. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 5 pies 5 pulgadas de ancho x 8 pies 9 pulgadas de alto (H11).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFF0187.120
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 320 MU-MX
  • Número de serie: 3231219
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 320 MU Booster - 300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente