Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom Booster FES 775B / 320 SU - 300 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom Booster FES 775B / 320 SU - 300 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador FES 775B / Mycom 320SU. Modelo: 320 SU. Motor eléctrico Reliance, 250 hp, 3569 rpm, 2300/4000 V. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 250 psi. Cuadro de mando GEA FES Micro II. Compresor de tornillo rotativo Mycom, Modelo: 320 SU. Capacidad nominal: 188 toneladas a 245 bhp con una temperatura de succión de -45 °F y una temperatura de descarga de 20 °F. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 2230 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 37 218 horas desde la reconstrucción de Mycom. Dimensiones totales: 14 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 11 pulgadas de alto (SR400) (ACN1450).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC809.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 775B / 320 SU
  • Número de serie: 3251306
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom Booster FES 775B / 320 SU - 300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente