Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom (Mycom 250SG-MX, 450 HP 460 V, panel de control micro, empaquetado por Reco)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom (Mycom 250SG-MX, 450 HP 460 V, panel de control micro, empaquetado por Reco)

Paquete compresor de tornillo RECO. Modelo: 250SG-MX-3.6. Número de serie: S-1215-2. Refrigerante: Amoníaco. Tipo: Hi-Stage. PSIG máx.: 250. Fecha de fabricación: 1977. Caballos de fuerza: 450. Voltaje: 460. Hz: 60, Ph: 3. Compresor de tornillo desnudo rotativo Mycom. Modelo: 250-SG-MX. Número de serie: 2552059. RPM del compresor: 3600. Refrigerante: Amoníaco. Presión de diseño: 250 PSIG. Año de construcción: 1977. Separador de aceite RECO: Junta Nacional No: 2521. MDMT: 250 PSI @ 650 F. No. de serie Mfg: S12151. Año de construcción: 1976. Carcasa: .375. Cabeza: .375.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY25
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 250SG-MX
  • Número de serie: S-1215-2
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Mycom
  • Paquete SN: S-1215-2
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 250
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 250SG-MX
  • Compresor SN: 2552059
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 250
  • Año de fabricación del compresor: 1977
  • Horas de funcionamiento del compresor: 44,176.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 2521
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 450
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 505
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 505USS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 89
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 81
  • Peso libras): 6,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1977
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom (Mycom 250SG-MX, 450 HP 460 V, panel de control micro, empaquetado por Reco)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente