Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom N200VLD-T-350 (Mycom 200VLD, 350 HP V, micro panel de control)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom N200VLD-T-350 (Mycom 200VLD, 350 HP V, micro panel de control)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom. Modelo: N200VLD-T-350, Número de trabajo: SU-2303 A, Refrigerante anterior: R-717, Presión máxima de trabajo de diseño: 300 PSIG. Ensamblado por Mycom International Refrigeration, Tx USA. Compresor de tornillo desnudo Mycom - Modelo: 200VLD, Número de serie: 2016688. Certificado por Henry Technologies Oil Separator - Junta Nacional No: 18459, MAWP: 300 PSI @ 300 F, MDMT: -20 F @ 200 PSI, Fecha de fabricación: 2005, Modelo : COS-30120-600. Panel de control Frick Quantum HD - Número de serie: 10241M43332970, Orden de producción: 5009596470.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWF02
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N200VLD-T-350
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Mycom
  • Modelo de paquete: N200VLD-T-350
  • Orden del paquete: SU-2303 A
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,550
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 200VLD
  • Compresor SN: 2016688
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,550
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 417
  • Horas de funcionamiento del compresor: 11,664.8
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 18459
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 17978
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 350
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 68
  • Altura (pulgadas): 92
  • Peso libras): 7,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom N200VLD-T-350 (Mycom 200VLD, 350 HP V, micro panel de control)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente