Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB II 177B - 125 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB II 177B - 125 HP

1993 Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB II 177B. Modelo/Serie: GDSH233S0045. Mismo paquete que el Frick RWBII-177B. Motor del compresor: 125 hp, 460 V. Separador de aceite Reco, MAWP: 150 psi a 300 °F y -20 °F. Enfriador de aceite por termosifón. Configuración de Vi variable: 2,2 – 5,0. Desplazamiento: 1.042 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 53.840 horas. Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto (H4)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 265.PMI423a.12a
  • Fabricante: Reco
  • Modelo: GDSH233S0045 / RWB II 177B
  • Número de serie: GDSH233S0045
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB II 177B - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente