- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco RWB-100 (FALTA TORNILLO, 100 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete Reco / Frick RWB-100 sin compresor. El compresor desnudo ha sido desmontado y vendido; sin embargo, el resto del paquete aún está disponible. Especificaciones anteriores del compresor: Modelo de compresor de tornillo rotativo Frick: GDSH193S0055P, NH3 / R22, 4500 RPM máx., Vi: 2,5-5,0, 362 PSI máx. Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. Las piezas que aún están presentes incluyen el separador de aceite, el enfriador de aceite, la bomba de aceite, el micropanel, el filtro de succión, etc. Separador de aceite RECO de 24 pulgadas, 250 PSIG a 300 F, MDMT: -20 F a 350 PSIG. Prueba: 375 PSIG. Enfriador de aceite RECO: S/N: M903210 G, carcasa MAWP: 350 PSI a -20 F/300 F, tubos 250 PSI a -20 F/300 F, bomba de aceite Blackmer. Motor Toshiba de alta eficiencia: 100 HP, 230/460 V, 23/115 amperios, 3530 RPM, 60 Hz, trifásico. Controlador por microprocesador Frick. *Manual en PDF disponible. Dimensiones totales: 141 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: TFAR066.37
- Fabricante: Reco
- Modelo: RWB-100
- Número de serie: GDSH193S0055P
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
- Fabricante del paquete: Reco
- Modelo de paquete: RWB-100
- Paquete SN: GDSH193S0055P
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 4500
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 362
- ¿Compresor incluido? No
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 7730
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Microprocessor Controller
- ¿Incluye motor de arranque? No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 3530
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 23/115
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 141
- Ancho (pulgadas): 58
- Altura (pulgadas): 93
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Compressor not Included
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















