Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador FES 23LB / Kobe KS23LNB - 250 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador FES 23LB / Kobe KS23LNB - 250 HP

1996 FES 23LB / Kobe KS23LNB Paquete de compresor de tornillo rotativo de refuerzo. Modelo: 23LB / KS23LNB. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Presión de prueba de fugas: 350 psi. Presión de prueba hidrostática: 525 psi. Capacidad nominal: 163,4 toneladas a 224,4 BHP con una temperatura de succión de -40ºF y una temperatura de descarga de 30ºF. Ajuste Vi: 3,65. Desplazamiento: 1.685 cfm. Separador de aceite 1996, enfriador de aceite termosifón Condex 1996, motor Ram Industries, 250 hp, 3570 rpm, 560/280 amperios, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Panel de control FES Micro IIE, bomba de aceite Viking. Modelo: 290-000910-030. Motor industrial Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: succión con bridas de 8 pulg. Salida: Descarga bridada de 5 pulg. Incluye un panel de control del motor de arranque de 250 HP International Control Systems. Tiempo de funcionamiento del compresor: 7.410 h. Dimensiones totales: 13 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto (H4) (ACN1000).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB103
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 23LB
  • Número de serie: AB10404V
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador FES 23LB / Kobe KS23LNB - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente