Paquete de compresor de tornillo rotativo Booster FES 505XB / Howden 255/1.45 - 200 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Booster FES 505XB / Howden 255/1.45 - 200 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador FES 505XB / Howden MK4C255/1.45. Modelo: 505XB / MK4C255/1.45. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Toshiba, 200 hp, 3540 rpm, 230/460 V. Separador de aceite FES. MAWP: 250 psi a 200°F. Micropanel de control FES. Arrancador de motor Westinghouse. Requisitos de energía: 200 hp, 460 V. Compresor de tornillo rotativo Howden, Modelo: MK4C255/1.451. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 1.514 cfm. Dimensiones totales: 13 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de alto x 7 pies 9 pulgadas de alto (H4).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF245.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 505XB / MK4C255/1.45
  • Número de serie: 1
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Booster FES 505XB / Howden 255/1.45 - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente