Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador Reco NSV-324B / Frick RDB-134 - 125 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador Reco NSV-324B / Frick RDB-134 - 125 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador Reco NSV-314B / Frick RDB-134. Modelo: NSV-314B / RDB-134. Misma máquina que FRICK RDB-134. Compresor de tornillo rotativo Frick, Modelo/SN: GDSL193L0004QQ. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (Amoníaco). Motor eléctrico Toshiba, 125 hp, 3535 rpm, 230/460 V. Separador de aceite, MAWP: 150 psig a 300 °F 225 psig de prueba. MDMT: -20ºF a 150 psig. Enfriador de aceite Chil-Con 1995. Panel de control de recuperación. Configuración Vi: 2,8. Desplazamiento: 790 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 203,3 horas. No estamos seguros de si se trata de horas originales, horas desde la última reconstrucción u horas desde que se instaló un nuevo medidor. Dimensiones totales 9 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 3 pulgadas de alto (H11).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF163.35
  • Fabricante: Reco
  • Modelo: NSV-324B / RDB-134
  • Número de serie: 19025-300
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador Reco NSV-324B / Frick RDB-134 - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente