Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador Vilter VRS1000B / Howden WRV204/1.93 - 150 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador Vilter VRS1000B / Howden WRV204/1.93 - 150 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador usado 1991 Vilter VRS1000B / Howden WRV204/1.93. Modelo: VRS1000B / WRV204/1.93. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Marathon, 150 hp, 3565 rpm, 460 V. 1991 Separador de aceite Vilter, MAWP: 300 psi a 400 ºF. MDMT: -20 ºF a 300 psi. Panel de control FES Micro IIE. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 962 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 34.437 h. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (H4)(ACN313-BC/Motor)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB106
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VRS1000B / WRV204/1.93
  • Número de serie: 205 / MK5E/WRV204/19336/205
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador Vilter VRS1000B / Howden WRV204/1.93 - 150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente