Paquete de compresor de tornillo rotativo Sullair C25LB717-3.7 (Sullair, 250 HP 460 V, panel de control micro Sullair)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Sullair C25LB717-3.7 (Sullair, 250 HP 460 V, panel de control micro Sullair)

Paquete compresor de tornillo de amoníaco Sullair. Modelo: C25LB717-3.7-250HP. Desplazamiento: 1.710 cfm. Configuración Vi: 3.7. Separador de aceite, Motor eléctrico Reliance: 250 hp, Panel de control Sullair. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 5 pies de ancho x 9 pies de alto (H11) (ACN503a-BC/Motor-87).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BNCA166.10
  • Fabricante: Sullair
  • Modelo: C25LB717-3.7
  • Número de serie: 056-R02088
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Sullair
  • Modelo de paquete: C25LB717-3.7
  • Paquete SN: 056-R02088
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Sullair
  • # Compresores en paquete: 1
  • VI Fijo/Variable: 3.7
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3018
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Sullair
  • Descripción del micropanel de control: Sullair Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3550
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 280
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 108
  • Peso libras): 11000
  • ACN: 503a-BC
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Sullair C25LB717-3.7 (Sullair, 250 HP 460 V, panel de control micro Sullair)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente