Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter con compresor de tornillo Howden

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter con compresor de tornillo Howden

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter usado con compresor de tornillo Howden. Modelo: VRS-3400. Se utilizó por última vez con R-717, que produjo 968 toneladas a 1341 bhp con una temperatura de condensación de 96,2 y una temperatura de succión de 10 °F. Desplazamiento: 3.337 cfm. Compresor de tornillo rotativo Howden y separador de aceite Vilter 1992, MAWP: 250 psig a 400 °F. Reductor de velocidad Lufkin Gears. 1992 Intercambiador de calor de carcasa y tubos American Precision tipo 500 Basco. Dimensiones totales: 12 pies 5 pulgadas de largo x 12 pies de ancho x 8 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 500-SC-9731a
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VRS-3400
  • Número de serie: 428
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter con compresor de tornillo Howden
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente