Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter V2A022E02RIVSSCN (Vilter V2A022E02RIVSSCN, 40 HP 230/460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter V2A022E02RIVSSCN (Vilter V2A022E02RIVSSCN, 40 HP 230/460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter. Modelo: V2A022E02RIVSSCN. Número de serie: 563. Número de pedido: H-27194. Presión de prueba del compresor (PSIG): 450. Motor eléctrico Lincoln Ultimate-E1 - HP: 40, RPM: 3535, Voltios: 230/460, Amperios: 90/45, Hz: 60, Ph: 3. Certificado por Vilter Oil Separator - Junta Nacional: 46383. Serie: 3-70319-1. Año de construcción: 1994. MAWP: 300 PSIG a 400 F. MDMT: -20 F a 300 PSI. Panel de control del microprocesador Vilter.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GWIC03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: V2A022E02RIVSSCN
  • Número de serie: 563
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Vilter
  • Modelo de paquete: V2A022E02RIVSSCN
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: V2A022E02RIVSSCN
  • Compresor SN: 563
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 450
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 40883
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 3,535
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 90/45
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 286TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 5,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing package data plate.
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter V2A022E02RIVSSCN (Vilter V2A022E02RIVSSCN, 40 HP 230/460 V, panel de control micro)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente