Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter (Vilter VSR221, 125 HP 230/460 V, panel de control micro Vilter)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter (Vilter VSR221, 125 HP 230/460 V, panel de control micro Vilter)

Paquete de compresor de tornillo Vilter. Número de serie: 1194, Número de pedido: H74669, Presión de prueba del compresor: 450, Compresor, Número de modelo: VSR221 A025224DPAAAN. Motor Marathon: Encl: 0D, Cuadro: 4 04 TCS, Tipo: Y 64 6 C, Voltios: 230/460, Hp: 125, Rpm: 3490, FLA: 284/142. Modelo: Y 65 0. Separador de aceite: Junta Nacional: 434511, MAWP 300 PSIG @ 400 F, MDMT -20 F @ 300, Número de serie: 3-15426-2, Año de construcción 1997.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.03
  • Fabricante: Vilter
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Vilter
  • Orden del paquete: H74669
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: VSR221
  • Compresor SN: 1194
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 450
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 43511
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Vilter
  • Descripción del micropanel de control: Vilter Vission 20/20: Industrial Control Panel: No. CH-926329, UL File No: E240200, Volts: 120, Phase:1, Amps: 15, Hertz 60. Short Circuit Rating: 5kA Compressor Control Panel Serial: 13-VCP-020-0612.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 3,490
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 284/142
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404 TCS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 101
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 94
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Package Data Plate.
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter (Vilter VSR221, 125 HP 230/460 V, panel de control micro Vilter)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente