Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter (Vilter VSS-901, 400 HP, 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter (Vilter VSS-901, 400 HP, 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter. Compresor de tornillo desnudo Vilter: Número de serie: 1792, Número de pedido: K06154-3, Presión de prueba del compresor: 450 PSIG. Modelo del compresor No: A025228APAAAN, Refrigerante anterior: R-717. Certificado por Standard Refrigeration Co. Separador de aceite: Junta Nacional: 30963, Modelo: A27618B, Año de construcción: 2000, MAWP: 300 PSI @ 400 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAMC01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSS 901
  • Número de serie: 1792
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Vilter
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: VSS-901
  • Compresor SN: A025228APAAAN
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,000
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 450
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 30965
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 45036
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 400
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 430
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 505HSS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 188
  • Ancho (pulgadas): 59
  • Altura (pulgadas): 94
  • Peso libras): 8,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Control Panel.
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter (Vilter VSS-901, 400 HP, 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente