Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-1200 / Howden WRV255/1.10 - 500 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-1200 / Howden WRV255/1.10 - 500 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-1200 / Howden WRV255/1.10 usado. Modelo: VRS-1200/WRV255/1.10. S/N: MK4C/WRV25511036/81. Número de contrato: JH1629. Número de pedido de Vilter. E-84907. Clasificación de capacidad: 409 toneladas a 466 BHP usando R-717 (amoniaco) con temperatura de succión de 20°F/33,5 psig y temperatura de condensación de 95°F y 181 psig. Configuración de Vi variable: 2,2 - 5,0. Desplazamiento: 1110 cfm. FES Systems, Inc. Panel de control de actualización GEA Micro III. Contrato FES/número de serie. 02230104. Motor Louis Allis Armor Line: 500 hp, 3555 rpm, 4160v, 65 amperios, 60 Hz, trifásico. Horas totales de funcionamiento del compresor: 34231. Dimensiones totales: 15 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies 1 pulgada de alto (H11).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN4001
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VRS-1200/WRV255/1.10
  • Número de serie: MK4C/WRV25511036/811
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-1200 / Howden WRV255/1.10 - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente