Compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-1200/WRV255/1.10 (Howden WRV255/1.10, 500 HP, 4160 V)

Compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-1200/WRV255/1.10 (Howden WRV255/1.10, 500 HP, 4160 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-1200 / Howden WRV255/1.10 usado. Modelo: VRS-1200/WRV255/1.10. Número de serie: MK6A/WRVI255110/1468. Contrato No: J03101 VR25106-1MN. Clasificación de capacidad: 409 toneladas a 466 BHP usando R-717 (amoniaco) con temperatura de succión de 20°F/33,5 psig y temperatura de condensación de 95°F y 181 psig. Desplazamiento: 1110 cfm. FES Systems, Inc. Panel de modernización GEA: ser. No. 02230103. Motor Louis Allis Armor Line: 500 hp, 3555 rpm, 4160v, 65 amperios, 60 Hz, trifásico. Horas totales de funcionamiento del compresor: 37555. Dimensiones totales: 16 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies ½ pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN4003
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VRS-1200/WRV255/1.10
  • Número de serie: MK6A/WRVI255110/1468
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Vilter
  • Modelo de paquete: VRS-1200/WRV255/1.10
  • Paquete SN: MK6A/WRVI255110/1468
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howden
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: WRV255/1.10
  • Horas de funcionamiento del compresor: 37555
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: GEA retrofit panel: ser. no. 02230103
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Louis-Allis
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3555
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 65
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 195
  • Ancho (pulgadas): 60.5
  • Altura (pulgadas): 98
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-1200/WRV255/1.10 (Howden WRV255/1.10, 500 HP, 4160 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente