Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSS-601 (COMPRESOR DE TORNILLO FALTANTE, 250 HP, 460 V, panel de control micro M&M)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSS-601 (COMPRESOR DE TORNILLO FALTANTE, 250 HP, 460 V, panel de control micro M&M)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter. Modelo: VSS601CIHSTDSDA, Número de serie: 4955. Número de pedido: S102124, Presión de prueba del compresor (PSIG): 600 PSIG. Certificado por Vilter Oil Separator: Junta Nacional: 38128, MAWP: 300 PSIG @ 400 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI. Panel de control de tornillo de actualización CCS de M&M Refrigeration: Modelo: M100199G2, Serie: 1506103, Voltaje de control: 120 VCA. Certificado por Vilter Oil Separator: Junta Nacional: 42571, MAWP: 300 PSIG @ 400 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI. Panel de actualización de tornillo mono Vilter de M&M Refrigeration: Modelo: M100199G2, Número de serie: 1345107, Voltaje de control: 120 VCA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMD02
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSS601CIHSTDSDA
  • Número de serie: 4955
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Vilter
  • Modelo de paquete: VSS601CIHSTDSDA
  • Paquete SN: 4955
  • Orden del paquete: S102124
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 600
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? No
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: VSS601
  • Compresor SN: 4955
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 600
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 38128
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: M&M
  • Descripción del micropanel de control: M&M Refrigeration Model M100199G2 Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 263
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 96
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSS-601 (COMPRESOR DE TORNILLO FALTANTE, 250 HP, 460 V, panel de control micro M&M)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente