Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSS-751 (377 HP, 460 V, panel de control micro M&M)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSS-751 (377 HP, 460 V, panel de control micro M&M)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSS-751 (377 HP, 460 V, panel de control micro M&M)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMD01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 751 A025228BNAAAN
  • Número de serie: 1033
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Vilter
  • Modelo de paquete: 751 A025228BNAAAN
  • Paquete SN: 1033
  • Orden del paquete: H58388-2
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 450
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: VSS751
  • Compresor SN: 1033
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 450
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Water
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 42641
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: M&M
  • Descripción del micropanel de control: M&M Refrigeration M100199G2 Retrofit Screw Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: York
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 377
  • RPM del motor: 3,600
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 432
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TDZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 96
  • Peso libras): 12,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSS-751 (377 HP, 460 V, panel de control micro M&M)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente