Paquete de compresor de tornillo Sullair: 100 HP

Paquete de compresor de tornillo Sullair: 100 HP

Paquete compresor de tornillo Sullair: 100 hp. Modelo: CB12LAR22-30. S/N: 056-00938. Refrigerante: R-22. Presión máxima: 250 psig. Compresor centrífugo Sullair, modelo: 5A 266, S/N: 006- 82003635. Motor Lincoln, 100 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 232/116 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) tubo de succión de 3 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Dimensiones totales: 96 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto (H4).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HBSV004.
  • Fabricante: Sullair
  • Modelo: CB12LAR22-30
  • Número de serie: 056-00938
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Sullair: 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente