Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSS601

Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSS601

Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSS601 usado 1993. Modelo: VSS601. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico de 250 CV. 1993 Separador de aceite Vilter, MAWP: 300 psig a 400 °F. MDMT: -20°F a 300 psi. Panel de control con microprocesador Vilter. Capacidad nominal: 214 toneladas a 227,9 bhp con una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de condensación de 95 °F, o 37,6 TR / 137,8 BHP a -40 °F/95 °F. Configuración de Vi variable: 2,2 a 5,0. Desplazamiento: 568 cfm. Dimensiones totales: 12 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto. No ha habido horas en el compresor desde la reconstrucción de fábrica.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC301
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSS601
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSS601
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente