Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSSG451 - 300 HP

Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSSG451 - 300 HP

Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSSG451 usado 2007. Modelo: VSSSG451VVRGHNECRC. Pedido: SO55293 356. Fecha: 26-10-07. Modelo de compresor: VSSG451, serie 4066, pedido SO55293, MAWP: 535 PSIG. Recipiente separador de aceite: MAWP 1200 PSIG a 400 F, MDMT -20 F a 1200 PSIG. Motor Reliance: 300 HP, 1790 RPM, 4160 V, trifásico, 60 Hz, TEFC, bastidor 5008Z. Ejecutado previamente en una aplicación de 'gas dulce'.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SEPS02
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSSG451
  • Número de serie: 4066
  • Tipo de compresor: Gas
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Vilter
  • Modelo de paquete: VSSG451
  • Paquete SN: 4066
  • Orden del paquete: SO55293 356
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 535
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: VSSG451
  • Compresor SN: 4066
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 535
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Gas
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 1790
  • Voltaje del motor: 4160
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5008Z
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Utilizado anteriormente con: Previously run in a 'sweet gas' application.
Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSSG451 - 300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente