Paquete de compresor de tornillo Vilter

Paquete de compresor de tornillo Vilter

Paquete compresor de tornillo Vilter usado, refrigeración por amoníaco, modelo no. VRS-900, número de serie. 1320, n.º de pedido. E-89133-2 con motor Howden WK4B/WRV204/716536/1320 y 300 caballos de fuerza.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 200-SC-6651a
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VRS-900
  • Número de serie: 1320
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Vilter
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente