Paquete de compresor reforzador de amoníaco Frick RWB-78-B - 100 HP

Paquete de compresor reforzador de amoníaco Frick RWB-78-B - 100 HP

Paquete de compresor reforzador de amoníaco Frick RWB-78-B. Modelo de compresor de tornillo rotativo: RWB-78-B. Serie: S0001BDMFLHBA3. Orden de venta: 260758-01. Refrigerante: R-717, amoniaco. Velocidad máxima: 3600 RPM. Compresor Dunham Bush modelo: 2015DHR3V0D SPA, serie: 83C800074, archivo motor: X4691 2.4 Vi, 350 PSIG alto/bajo, refrigerante R22 o NH3. Recipiente separador de aceite Frick: Nat'l Bd 53089, MAWP: 300 PSIG y V de -20 a +200 F. MDMT: -50F a 100 PSIG, año: 1982, CRN: N/A. Motor de inducción Siemens-Allis: 100 HP, 230/460 V, 215/107,5 amperios, 3540 RPM, 60 Hz, trifásico, marco 365TS, 1,15 pies cuadrados, fabricado en EE. UU. Motor de bomba Westinghouse: 2 HP, 230/460 V 10,4/5,2 amperios, 1160 rpm, 60 Hz, trifásico. Controlador FES/GEA Micro II. Tiempo de funcionamiento del compresor: 15.888 horas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tTBI01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-78-B
  • Número de serie: S0001BDMFLHBA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor reforzador de amoníaco Frick RWB-78-B - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente