Paquete de compresor reforzador Frick RDB-100 - 75 HP

Paquete de compresor reforzador Frick RDB-100 - 75 HP

Paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo Frick. Modelo: RDB-100-B. Serie: S0141FFEFLHAA3. Orden de venta: 262109-01. Refrigerante: R717 (amoniaco). Compresor Frick modelo TDSL193S0033CC, relación de volumen 2,8 (Vi). Vaso separador de aceite Frick: MAWP 250 PSIG, año 1987. Controlador analógico Frick RDB. Tiempo de funcionamiento del compresor: 19.599 horas. Motor de inducción trifásico de alta eficiencia Toshiba: 75 HP, 3520 RPM, 240/480 V, 168/84 amperios, 60 Hz, marco 364TS. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 4 pies de ancho x 88 pulgadas de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KRKS02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RDB 100 B
  • Número de serie: S0141FFEFLHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor reforzador Frick RDB-100 - 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente