Paquete de compresor reforzador Frick RWB-II-100 - 75 HP

Paquete de compresor reforzador Frick RWB-II-100 - 75 HP

Paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB-II-100-B. Serie: S0141FFMFLHAA3. Orden de venta: 262109-02. Refrigerante: R717 (amoniaco). Modelo de compresor de tornillo: TDSH193S3026CR. Relación de volumen: 2,2-5,0. Año: 2008. Panel microcontrolador retrofit Frick Quantum LX. Recipiente separador de aceite Frick: MAWP: 300 PSIG, año 1987. Motor de Inducción de Alta Eficiencia Toshiba: 75 HP, 3520 RPM, 240/480V, 168/84 amps, trifásico, 60 Hz, Estructura 364TS. Horas de microfuncionamiento: 4.442.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KRKS01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-100-B
  • Número de serie: S0141FFMFLHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor reforzador Frick RWB-II-100 - 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente