Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable

Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable

Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable. Sólo aceite hidráulico de calidad alimentaria. Tanque de depósito de acero inoxidable: 170 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies de alto. Bomba hidráulica con engranajes de aceite, modelo: PVWH34LSAYCNNN, S/N: 94167190. Motor eléctrico Baldor, 20 hp, 1760 rpm, 208 -230/460 V, 54-50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba hidráulica de engranajes de aceite, modelo: PVWH15LSAYCNNN, S/N: 98339105. Motor eléctrico Baldor, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 28,5-28,4/14,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba hidráulica de engranajes de aceite, modelo: PVWH15LSAYCNNN, S/N: 92121290. Motor eléctrico Baldor, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 28,5-28,4/14,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba hidráulica de engranajes de aceite, modelo: PVWH10LSAYCNNN, S/N: 19373416. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 12,2/6,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Enfriador de aceite industrial Americal, modelo: AC-35-3, S/N: 34520A, temperatura: 400 °F, presión: 300 psi. Válvulas direccionales Vickers. Números de modelo: 879135DG4S4012CB60, 02120015DG4S4W012CB60, DG4V3S2CMFWB560, KFDG4V32C28SMV1H620, DG4V3S2CMFWB560, KFDG4V32C285ZMV1H620. Dimensiones totales: 8 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2077.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 20 hp Baldor Electric Motor, (1) 10 hp Baldor Electric Motor, (1) 10 hp Baldor Electric Motor, and (1) 5 hp Reliance Electric Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 103
Detalles adicionales del producto
Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente