Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable

Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable

Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable. Sólo aceite hidráulico de calidad alimentaria. Tanque de acero inoxidable: 90 galones. Dimensiones: 3 pies de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto. Bomba hidráulica Vescor con motor eléctrico Baldor, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 37/18,5 amperios, 60 Hz, 3 fases. Válvula de alivio Vickers, S/N: CT 10 B30, rango de presión (mín./máx.): 125/1000 psi. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2081.
  • Fabricante: Vescor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente