Paquete de enfriador de glicol y freón Trane de 30 toneladas

Paquete de enfriador de glicol y freón Trane de 30 toneladas

Paquete de enfriadora Trane de glicol y freón de 30 toneladas, modelo CAUCC 204IC03, S/N J94H82269, 1994, 460 voltios, motor de 60 hp 230/460, 16 pies 9 pulgadas de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CJR1801.50
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CAUCC 204IC03
  • Número de serie: J94H82269
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de enfriador de glicol y freón Trane de 30 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente