Paquete de enfriadora Vilter con compresor de tornillo Vilter VSM

Paquete de enfriadora Vilter con compresor de tornillo Vilter VSM

Unidad de transferencia de calor de aire acondicionado, refrigeración, enfriadora Vilter. Modelo COS-16104-740, Paquete Serie C200864A-5 Compresor de un solo tornillo - Modelo#: VSM 91 AO 25922CEAAAN, Serie#: 2123, Orden#: K19733-4, Presión de prueba del compresor: 450 PSIG. Junta Nacional 11907, Presión máxima permitida 370 PSI a 400 F, Temperatura mínima -20 F a 370 PSI. Microcontrolador Vilter Vision. Arrancador Benshaw. Motor Lincoln, modelo SD2P50TSC61Y, 50HP, 3550 RPM, 230/460V, 112/56 AMPS, trifásico, 60 Hz, gabinete ODP, marco 324TSC.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GMAN03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: COS-16104-740
  • Número de serie: C200864A-5
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
  • Número de compresores: 1
  • Descripciones de compresores: Single Screw Compressor - Model#: VSM 91 AO 25922CEAAAN, Serial#: 2123, Order#: K19733-4, Compressor Test Pressure: 450 PSIG.
  • Potencia total del compresor: 50
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Lincoln Motor, Model SD2P50TSC61Y, 50HP, 3550 RPM, 230/460V, 112/56 AMPS, 3 Phase, 60 Hz, ODP Enclosure, 324TSC Frame.
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 3,550
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 112/56
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 324TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 73
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 8,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de enfriadora Vilter con compresor de tornillo Vilter VSM

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente